Beli quick release di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin (Pin Pengunci Cepat)
    Mulai

    Rp469.900

    INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin (Pin Pengunci Cepat)
    Deskripsi:
    L-handle quick-release locking pins insert into holes or receptacles on machine components and equipment parts to adjust and hold them in place. Their positive-lock design provides a secure hold and their L-handle offers a firm, full-hand grip. The push button activates the release mechanism, allowing the removal of the pin.
    atribut:
    • System of Measurement: Inch
  2. KRISBOW Ragum Quick Release
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Ragum Quick Release
    Deskripsi:
    Quick Release Clamp 65x75mm
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Maximum Opening (mm): 70
    • Type: Quick Release clamp
    • Width of Jaw (mm): 65
  3. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  4. ANEX Mini Vice
    Mulai

    Rp319.900

    ANEX Mini Vice
    atribut:
    • Opening Width x Opening x Opening Depth (mm): 35x7x12
    • Tightening force (kN): 2.9
    • Finish Material: Main body: Polycarbonate, Rubber plate: Rubber
  5. KRISBOW Ground Clamp (Tang Massa Las)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Ground Clamp (Tang Massa Las)
    atribut:
    • Ground Clamp (A): 300
  6. KRISBOW Angle Clamp (Klem Siku)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Angle Clamp (Klem Siku)
    Deskripsi:
    Angle Clamp 35 x 60mm
    atribut:
    • Jaw Length (mm): 90
    • Jaw Height (mm): 60
    • Maximum Opening (mm): 100
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  8. Vertex Mini Tool Makers Vise
    Mulai

    Rp1.499.900

    Vertex Mini Tool Makers Vise
    Deskripsi:
    Tool makers vise of mini type which can be put in a bigger vise to process the small and precise workpiece. Also it can be used in an E.D.M. machine and grinding machine.Squareness and parallelism : within ±0.005 mm / 100 mm.
    atribut:
    • Size (mm): 20
    • Length (mm): 65
    • Jaw Height (mm): 10
    • Height (mm): 30
    • Width (mm): 25
  9. monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)
    atribut:
    • Drat Type: Female
  10. Atlas Standard Toolmakers Vice 0.005mm Acc.
    Mulai

    Rp10.999.900

    Atlas Standard Toolmakers Vice 0.005mm Acc.
    Deskripsi:
    Atlas Standard Toolmakers Vice 0.005mm Acc. with
    atribut:
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Jaw Opening: 125 mm
    • Overall Dimensions: 260mm x 100mm
    • Jaw Height: 45 mm
    • Jaw Dimensions: 100mm x 45mm
    • Overall Length: 260 mm
    • Jaw Width: 100 mm
    • Compatible Vice Jaw Width: 100 mm
    • Overall Width: 100 mm
  11. Mesin HL Quick Release Nipple
    Mulai

    Rp19.900

    Mesin HL Quick Release Nipple
    atribut:
    • Compatible: Foam Lance 1.0 and Foam Lance 2.0
    • Material: Stainless
    • Nozzle Size (mm): 11.8
    • Thread Size (mm): M14 x 1.5
  12. Indexa Serrated Free Vice Jaw
    Mulai

    Rp11.999.900

    Indexa Serrated Free Vice Jaw
    Deskripsi:
    CC11 - Free Vice JawClamping force in two directions, with serrated jaws for holding large or irregular shapes.Material: Body: Grey Cast Iron.Material: Jaw: Medium Carbon Steel EN8D.Hardness: Jaw Only: HRC 45 - 48.Surface Finish: Jaw: Black Oxide.
    atribut:
    • Dimension C (mm): 54.5
    • Dimensions d (mm): 68
    • Dimension A (mm): 133
    • Dimension B (mm): 60
    • Weight (kg): 2
    • Part Number: IND4251045D
  13. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  14. IMAO Ball Lock Pin
    Mulai

    Rp859.900

    IMAO Ball Lock Pin
    Deskripsi:
    The frequently repeated joints between workpieces and parts can be quickly fixed and separated. As a substitute for bolts and rivets, it is suitable for quick temporary separation or when it is fixed once and does not separate.
    atribut:
    • Ball Material: SUS440C
    • Material (shank): SUS630
  15. ESCO 6x 25mm Ball lock pin
    Mulai

    Rp559.900

    ESCO 6x 25mm Ball lock pin
    atribut:
    • Cable Length (mm): 250
    • Dimensions (mm): A:6,B:8,C:25,D:13,E:9.5
    • Material: SUS630 (polished oxide film finish)
  16. POSI LOCK Pin
    Mulai

    Rp759.900

    POSI LOCK Pin
    atribut:
    • UNSPSC: 27111712
  17. Paperline Envelope (Amplop)
    Rating:
    99% of 100
    (40)
    Mulai

    Rp19.900

    Paperline Envelope (Amplop)
    atribut:
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Color: Putih
    • Material: Kertas HVS
  18. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  19. Volkel Tap Extensions
    Mulai

    Rp179.900

    Volkel Tap Extensions
    atribut:
    • Standard: DIN 377
  20. IMAO Ball lock pin
    Mulai

    Rp1.299.900

    IMAO Ball lock pin
    Deskripsi:
    Frequently repeated joining of workpieces and parts can be quickly and completely fixed and separated with a single touch operation. As a substitute for bolts and rivets, it is suitable for quick temporary separation or when it is fixed once and does not separate.For positioning and temporary fixing As a substitute for bolts and rivets, ideal for quick temporary separation or when once fixed but not separated
    atribut:
    • Ball Material: SUS440C
    • Dimension A (mm): 25
    • Dimension D1 (mm): 11.5
    • Dimension D2 (mm): 12.7
    • Dimension H (mm): 13
    • Dimension L1 (mm): 9(±1)
    • Material (shank): SUS630
Daftar Harga quick release Terbaru October 2026
INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin (Pin Pengunci Cepat)Rp469.900
KRISBOW Ragum Quick ReleaseRp279.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
ANEX Mini ViceRp319.900
KRISBOW Ground Clamp (Tang Massa Las)Rp78.900
KRISBOW Angle Clamp (Klem Siku)Rp1.199.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Vertex Mini Tool Makers ViseRp1.499.900
monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)Rp9.900
Atlas Standard Toolmakers Vice 0.005mm Acc.Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)